Cooper Capri - Joint plat JL - rep. 6 pour Presse-étoupe BVL - CAP550670


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 55 mm
diamètre intérieur - 44 mm
épaisseur - 1.5 mm
nombre de traversées - 1
matériau - caoutchouc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marine DTCN 5975 CA - JL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589355506704
Réf. Sonepar
00040550670
Réf. Fournisseur
CAP550670
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre externe:
55 mm
diamètre intérieur:
44 mm
épaisseur:
1.5 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
exécution bague:
creux
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.