Cooper Capri - Joint plat JL - rep. 7 pour Presse-étoupe BVL - CAP550770

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 60 mm
diamètre intérieur - 51 mm
épaisseur - 1.5 mm
nombre de traversées - 1
matériau - caoutchouc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marine DTCN 5975 CA - JL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589355507701
Réf. Sonepar
00040550770
Réf. Fournisseur
CAP550770
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
60 mm
diamètre intérieur:
51 mm
épaisseur:
1.5 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
exécution bague:
creux
Joint plat composite JL - rep. 7 pour Presse-étoupe BVL
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


