Cooper Capri - Joint plat néoprène - ISO110 - noir - plage de température -35°C à +120°C - CAP221149


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 126 mm
diamètre intérieur - 108 mm
épaisseur - 2 mm
nombre de traversées - 1
matériau - caoutchouc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires pour presse-étoupe
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589352211496
Réf. Sonepar
00040221149
Réf. Fournisseur
CAP221149
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre externe:
126 mm
diamètre intérieur:
108 mm
épaisseur:
2 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
exécution bague:
creux
adapté à la dimension du filetage métrique:
110
avec rondelle:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.