Cooper Capri - Joint plat néoprène - ISO12 - noir - plage de température -35°C à +120°C - CAP221249

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 18 mm

  • diamètre intérieur - 12 mm

  • épaisseur - 1.2 mm

  • matériau - plastique

  • adapté à la dimension du filetage métrique - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Accessoires pour presse-étoupe

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3589352212493

Réf. Sonepar

00040221249

Réf. Fournisseur

CAP221249

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

18 mm

diamètre intérieur:

12 mm

épaisseur:

1.2 mm

matériau:

plastique

adapté à la dimension du filetage métrique:

12

Joint plat néoprène - noir - ISO12 - épaisseur 1,2 mm - plage de température -35°C à +120°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.