Cooper Capri - Joint plat néoprène - ISO32 - noir - plage de température -35°C à +120°C - CAP223249


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 42 mm
diamètre intérieur - 32 mm
épaisseur - 1.5 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - CR (néoprène)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Accessoires pour presse-étoupe
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589352232491
Réf. Sonepar
00040223249
Réf. Fournisseur
CAP223249
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre externe:
42 mm
diamètre intérieur:
32 mm
épaisseur:
1.5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
CR (néoprène)
adapté à la dimension du filetage métrique:
32
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.