Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cooper Capri - Joint plat néoprène - ISO40 - noir - plage de température -35°C à +120°C - CAP224049

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 52 mm

  • diamètre intérieur - 40 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - CR (néoprène)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

Accessoires pour presse-étoupe

Voir tous les produits de cette série

EAN

3589352240496

Réf. Sonepar

00040224049

Réf. Fournisseur

CAP224049

Réf. Commerciale

Cooper Capri

diamètre externe:

52 mm

diamètre intérieur:

40 mm

épaisseur:

1.5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

CR (néoprène)

adapté à la dimension du filetage métrique:

40

Joint plat néoprène - noir - ISO40 - épaisseur 1,5 mm - plage de température -35°C à +120°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.