Cooper Capri - Joint plat néoprène - NPT 1/2" - noir - plage de température -40°C à +100°C - CAP229012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 27 mm
épaisseur - 1.5 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires pour presse-étoupe
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589352290125
Réf. Sonepar
00040229012
Réf. Fournisseur
CAP229012
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre externe:
27 mm
épaisseur:
1.5 mm
matériau:
plastique
Joint plat néoprène - noir - NPT 1/2" - épaisseur 1,5 mm - plage de température -40°C à +100°C
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.