Cooper Capri - Joint plat néoprène - NPT 3/4" - noir - plage de température -40°C à +100°C - CAP229034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 33 mm
épaisseur - 1.5 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires pour presse-étoupe
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589352290347
Réf. Sonepar
00040229034
Réf. Fournisseur
CAP229034
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
33 mm
épaisseur:
1.5 mm
matériau:
plastique
Joint plat néoprène - noir - NPT 3/4" - épaisseur 1,5 mm - plage de température -40°C à +100°C
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



