Cooper Capri - Joint plat néoprène - NPT 3/8" - noir - plage de température -40°C à +100°C - CAP229038

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 22 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour presse-étoupe

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3589352290385

Réf. Sonepar

00040229038

Réf. Fournisseur

CAP229038

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

22 mm

épaisseur:

1.5 mm

matériau:

plastique

Joint plat néoprène - noir - NPT 3/8" - épaisseur 1,5 mm - plage de température -40°C à +100°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.