Cooper Capri - Joint plat néoprène - Pg42 - noir - plage de température -35°C à +120°C - CAP244249


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 65 mm
diamètre intérieur - 52.1 mm
épaisseur - 1.2 mm
nombre de traversées - 1
matériau - caoutchouc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires pour presse-étoupe
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589352442494
Réf. Sonepar
00040244249
Réf. Fournisseur
CAP244249
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre externe:
65 mm
diamètre intérieur:
52.1 mm
épaisseur:
1.2 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
exécution bague:
creux
convient à la dimension du filetage PG:
42
avec rondelle:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.