Cooper Capri - Joint plat néoprène - Pg48 - noir - plage de température -35°C à +120°C - CAP244849

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Joint plat néoprène - Pg48 - noir - plage de température -35°C à +120°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 71 mm

  • diamètre intérieur - 57.7 mm

  • épaisseur - 1.2 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589352448496

Réf. Sonepar

00040244849

Réf. Fournisseur

CAP244849

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

71 mm

diamètre intérieur:

57.7 mm

épaisseur:

1.2 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

exécution bague:

creux

convient à la dimension du filetage PG:

48

avec rondelle:

Non

Joint plat néoprène - noir - Pg48 - épaisseur 1,2 mm - plage de température -35°C à +120°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.