Cooper Capri - Joint plat nylon - ISO16 - blanc - plage de température -30°C à +75°C - CAP221642

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 25 mm

  • diamètre intérieur - 16.5 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour presse-étoupe

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3589352216422

Réf. Sonepar

00040221642

Réf. Fournisseur

CAP221642

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

25 mm

diamètre intérieur:

16.5 mm

épaisseur:

1.5 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

adapté à la dimension du filetage métrique:

16

Joint plat nylon - blanc - ISO16 - épaisseur 1,5 mm - plage de température -30°C à +75°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.