Cooper Capri - Joint plat nylon - ISO20 - blanc - plage de température -30°C à +75°C - CAP222042


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 28.7 mm
diamètre intérieur - 20.5 mm
épaisseur - 1.5 mm
nombre de traversées - 1
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires pour presse-étoupe
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589352220429
Réf. Sonepar
00040222042
Réf. Fournisseur
CAP222042
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre externe:
28.7 mm
diamètre intérieur:
20.5 mm
épaisseur:
1.5 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
adapté à la dimension du filetage métrique:
20
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.