Cooper Capri - Joint plat nylon - ISO50 - blanc - plage de température -30°C à +75°C - CAP225042

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 65 mm

  • diamètre intérieur - 50.5 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires pour presse-étoupe

Voir tous les produits de cette série

EAN

3589352250426

Réf. Sonepar

00040225042

Réf. Fournisseur

CAP225042

Réf. Commerciale

Cooper Capri

diamètre externe:

65 mm

diamètre intérieur:

50.5 mm

épaisseur:

1.5 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

adapté à la dimension du filetage métrique:

50

Joint plat nylon - blanc - ISO50 - épaisseur 1,5 mm - plage de température -30°C à +75°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.