Cooper Capri - Joint torique perbunan - ISO40 - plage de température -30°C à +100°C - CAP244044

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Joint torique perbunan - ISO40 - plage de température -30°C à +100°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 40.3 mm

  • diamètre intérieur - 37.1 mm

  • épaisseur - 1.8 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour presse-étoupe

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3589352440445

Réf. Sonepar

00040244044

Réf. Fournisseur

CAP244044

Réf. Commerciale

Cooper Capri

diamètre externe:

40.3 mm

diamètre intérieur:

37.1 mm

épaisseur:

1.8 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

caoutchouc nitrile NBR

Joint torique perbunan - noir - ISO40 - épaisseur 1,6 mm - plage de température -30°C à +100°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.