Cooper Capri - Joint torique perbunan - Pg11 - plage de température -30°C à +100°C - CAP241146


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 19.3 mm
diamètre intérieur - 16.1 mm
épaisseur - 1.6 mm
nombre de traversées - 1
matériau - caoutchouc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires pour presse-étoupe
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589352411469
Réf. Sonepar
00040241146
Réf. Fournisseur
CAP241146
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre externe:
19.3 mm
diamètre intérieur:
16.1 mm
épaisseur:
1.6 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
caoutchouc nitrile NBR
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.