Cooper Capri - Joint torique perbunan - Pg13 - plage de température -30°C à +100°C - CAP241346

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Joint torique perbunan - Pg13 - plage de température -30°C à +100°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 19.3 mm

  • diamètre intérieur - 16.1 mm

  • épaisseur - 1.6 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires pour presse-étoupe

Voir tous les produits de cette série

EAN

3589352413463

Réf. Sonepar

00040241346

Réf. Fournisseur

CAP241346

Réf. Commerciale

Cooper Capri

diamètre externe:

19.3 mm

diamètre intérieur:

16.1 mm

épaisseur:

1.6 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

caoutchouc nitrile NBR

Joint torique perbunan - noir - Pg13 - épaisseur 1,6 mm - plage de température -30°C à +100°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.