Cooper Capri - Joint torique perbunan - Pg29 - plage de température -30°C à +100°C - CAP242946

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 35.3 mm
diamètre intérieur - 32.1 mm
épaisseur - 1.6 mm
nombre de traversées - 1
matériau - caoutchouc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires pour presse-étoupe
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589352429464
Réf. Sonepar
00040242946
Réf. Fournisseur
CAP242946
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
35.3 mm
diamètre intérieur:
32.1 mm
épaisseur:
1.6 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
caoutchouc nitrile NBR
Joint torique perbunan - noir - Pg29 - épaisseur 1,8 mm - plage de température -30°C à +100°C
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



