Cooper Capri - Joint torique perbunan - Pg36 - plage de température -30°C à +100°C - CAP243646

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Joint torique perbunan - Pg36 - plage de température -30°C à +100°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 44.56 mm

  • diamètre intérieur - 41 mm

  • épaisseur - 1.8 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour presse-étoupe

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3589352436462

Réf. Sonepar

00040243646

Réf. Fournisseur

CAP243646

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

44.56 mm

diamètre intérieur:

41 mm

épaisseur:

1.8 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

caoutchouc nitrile NBR

Joint torique perbunan - noir - Pg36 - épaisseur 1,8 mm - plage de température -30°C à +100°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.