Cooper Capri - KFL 7 LED - Regard de cuve LED GU10 230VAC - 2 entrées M25 (sans PE) - 51885


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
source lumineuse - lampe halogène haute tension
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
orientable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8435156917056
Réf. Sonepar
06227691705
Réf. Fournisseur
51885
Réf. Commerciale
Cooper Capri
indice de protection (IP):
IP66
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
I
largeur:
124 mm
hauteur/profondeur:
172 mm
longueur:
180 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.