Cooper Capri - Kit Filin Boucle Ø1,5mm x 1m - BKL06340K


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre externe - 1.5 mm
charge maximum supportée - 343 N
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
078205167346
Réf. Sonepar
00040095762
Réf. Fournisseur
BKL06340K
Réf. Commerciale
Cooper Capri
matériau:
acier
diamètre externe:
1.5 mm
charge maximum supportée:
343 N
couleur:
gris
Ki filin Embout boucle Ø1,5mm x 1m. Ce kit est composé d'un filin de 1,5mm en longueur prédéfinie, équipé d'une boucle sertie et d'un verrou KWIK WIRE. Les kits BKL disposent de la certification APAVE: Rapport d'essai 5964162/001/1.08.2011
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.