Cooper Capri - Kit Filin Boucle Ø1,5mm x 6m - BKL063240K

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Kit Filin Boucle Ø1,5mm x 6m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • diamètre externe - 1.5 mm

  • charge maximum supportée - 343 N

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

078205168838

Réf. Sonepar

00040120144

Réf. Fournisseur

BKL063240K

Marque

Cooper Capri

matériau:

acier

diamètre externe:

1.5 mm

charge maximum supportée:

343 N

couleur:

gris

Kit filin Embout boucle Ø1,5mm x 6m. Ce kit est composé d'un filin de 1,5mm en longueur prédéfinie, équipé d'une boucle sertie et d'un verrou KWIK WIRE. Les kits BKL disposent de la certification APAVE: Rapport d'essai 5964162/001/1.08.2011

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.