Cooper Capri - Kit IGA2 25 - ISO25, câble non armé 11,3 à 19,9 mm, laiton nickelé, IP67 - IGA2M25NPNK2

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Kit IGA2 25 - ISO25, câble non armé 11,3 à 19,9 mm, laiton nickelé, IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 11.3...19.9 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3589350115086

Réf. Sonepar

06227011508

Réf. Fournisseur

IGA2M25NPNK2

Réf. Commerciale

Cooper Capri

pour diamètre de câble jusqu'à:

11.3...19.9 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP67

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

15 mm

dimension du profil:

36 mm

dimension angulaire hexagonale:

39.2 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

incolore

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-60...60 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Oui

blindé:

Oui

équilibré en pression:

Non

Eaton Capri IG Series - kit IGA2 Taille 25 - ISO25, simple bague pour câble non armé dia, 11,3 à 19,9 mm - laiton nickelé - avec capuchon, joint IP, écrou et bague de masse - IP67

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.