Cooper Capri - Kit IGA2 50 - 2" NPT, câble non armé 35,8 à 44,0 mm, laiton nickelé, IP67 - IGA2N200SNPNK2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 35.8...44 mm
type de filetage - NPT
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP67
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3589350115246
Réf. Sonepar
06227011524
Réf. Fournisseur
IGA2N200SNPNK2
Réf. Commerciale
Cooper Capri
pour diamètre de câble jusqu'à:
35.8...44 mm
type de filetage:
NPT
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP67
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
2 pouces
inclinaison du filetage:
2.209 mm
longueur de filetage:
21 mm
dimension du profil:
60 mm
dimension angulaire hexagonale:
65 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
incolore
numéro RAL:
-999
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Oui
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-60...60 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Oui
blindé:
Oui
équilibré en pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.