Cooper Capri - Kit IGA2 50s - ISO50, câble non armé 31,5 à 38,2 mm, laiton nickelé, IP67 - IGA2M50SNPNK2

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Kit IGA2 50s - ISO50, câble non armé 31,5 à 38,2 mm, laiton nickelé, IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 31.5...38.2 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 50

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3589350115116

Réf. Sonepar

06227011511

Réf. Fournisseur

IGA2M50SNPNK2

Réf. Commerciale

Cooper Capri

pour diamètre de câble jusqu'à:

31.5...38.2 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

50

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP67

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

15 mm

dimension du profil:

55 mm

dimension angulaire hexagonale:

60 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

incolore

numéro RAL:

-999

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-60...60 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Oui

blindé:

Oui

équilibré en pression:

Non

Eaton Capri IG Series - kit IGA2 Taille 50s - ISO50, simple bague pour câble non armé dia, 31,5 à 38,2 mm - laiton nickelé - avec capuchon, joint IP, écrou et bague de masse - IP67

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.