Cooper Capri - KLL1 6L 2/5 M20M - Luminaire LED 47W - 5920 lm - 53507

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - KLL1 6L 2/5 M20M - Luminaire LED 47W - 5920 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • durée de vie nominale moyenne - 15000 h

  • longueur - 90 mm

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251510710156

Réf. Sonepar

06227053507

Réf. Fournisseur

53507

Marque

Cooper Capri

Culot:

E14

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

90 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

type de tension:

AC

intensité lumineuse:

50 cd

forme de la lampe:

sphère

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

blanc

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP30

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5.5 kWh

avec télécommande:

Non

KLL1 6L 2/5 M20M - Luminaire LED 47W - 5920 lm - 2 entrées M20 métal. (sans PE) + câblage traversant

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.