Cooper Capri - KLL1 9L 1/5 M20M - Luminaire LED 65W - 8810 lm - 53510


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 8.81 lm
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
puissance du système - 65 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4250217403507
Réf. Sonepar
06227053510
Réf. Fournisseur
53510
Marque
Cooper Capri
flux lumineux utile:
8.81 lm
température de couleur:
6500...6500 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
65 W
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...50 °C
puissance de lampe acceptée:
65...65 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
182 mm
hauteur/profondeur:
114 mm
longueur:
1.25 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
4 mm²
type de connexion:
borne automatique
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.