Cooper Capri - KLL1 9L 2/5 M25K - Luminaire LED 65W - 8810 lm - 53509

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - KLL1 9L 2/5 M25K - Luminaire LED 65W - 8810 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 8.81 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • mode de pose - montage mural/au plafond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217403491

Réf. Sonepar

06227053509

Réf. Fournisseur

53509

Marque

Cooper Capri

flux lumineux utile:

8.81 lm

température de couleur:

6500...6500 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

puissance de lampe acceptée:

65...65 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

182 mm

hauteur/profondeur:

114 mm

longueur:

1.25 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

4 mm²

type de connexion:

borne automatique

KLL1 9L 2/5 M25K - Luminaire LED 65W - 8810 lm - 2xM25 plast. + câblage traversant

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.