Cooper Capri - Lampe portative HE 9 Basic LED - batterie Li-ion 3,75V/4,8Ah - 50256

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
rechargeable - Oui
puissance de la lampe source lumineuse principale - 3 W
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - sans
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250959924513
Réf. Sonepar
06227992451
Réf. Fournisseur
50256
Marque
Cooper Capri
rechargeable:
Oui
puissance de la lampe source lumineuse principale:
3 W
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
sans
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse principale:
LED non interchangeable
source lumineuse auxiliaire:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
fonction lumière clignotante source lumineuse principale:
Non
fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire:
Non
classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:
T 4
largeur:
97 mm
hauteur/profondeur:
126 mm
longueur:
196 mm
diamètre:
71 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme de lampes portatives rechargeables est composée de 4 modèles pour zones ATEX : HE 9 Basic LED, SEB8/8L, SEB9/9L, SEB10 LED/10L LED. Ces lampes portatives peuvent être utilisées dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières) pour les versions SEB. Leur conception robuste permet une utilisation sûre dans les environnements les plus sévères. Elles fournissent un flux lumineux de 92 lm à 365 lm, avec une autonomie de 5,5 h à 8 h, tout en restant assez légères. La recharge se fait toujours hors zone ATEX via un chargeur séparé pour les modèles HE 9 Basic LED, SEB8, SEB9 et SEB10 LED. Les modèles SEB8L, SEB9L et SEB 10L LED disposent d'un cordon de charge intégré. Ces lampes vous permettront de faire des inspections ou des travaux de maintenance dans vos installations en toutes circonstances.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


