Cooper Capri - Lampe torche STABEX HF LED - pour 2 piles D (R20) - 50013

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Lampe torche STABEX HF LED - pour 2 piles D (R20)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • format de pile - mono

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250959900340

Réf. Sonepar

06227990034

Réf. Fournisseur

50013

Marque

Cooper Capri

format de pile:

mono

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP65

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

longueur:

220 mm

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:

T 4

Lampe torche STABEX HF LED - pour 2 piles D (R20)

Les Atouts de la gamme:

La gamme de lampes torches à piles est composée de 3 modèles pour zones ATEX : STABEX mini LED, STABEX HF LED et STABCEAG 0. Ces lampes torches peuvent être utilisées dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières). Les modèles STABEX HF LED et STABCEAG 0 peuvent également être utilisés ponctuellement en zone 0 pour faire une inspection dans une cuve ou un réservoir. Leur conception robuste permet une utilisation sûre dans les environnements les plus sévères. Elles fournissent un flux lumineux de 20 lm à 70 lm, avec une autonomie de 8 h à 15 h, tout en restant très compactes et légères. Ces lampes vous permettront de faire des inspections dans vos installations en toutes circonstances.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.