Cooper Capri - LB48-FT Paire de colliers en acier galvanisé pour tube diam. 48,3mm - 52058

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - LB48-FT Paire de colliers en acier galvanisé pour tube diam. 48,3mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires de fixation pour luminaires

Voir tous les produits de cette série

EAN

4250217412066

Réf. Sonepar

00036052058

Réf. Fournisseur

52058

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

50 mm

longueur:

150 mm

hauteur:

60 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

LB48-FT Paire de colliers en acier galvanisé pour tube diam. 48,3mm

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.