Cooper Capri - Lot de 2 boulons M8x20 en inox 304L, avec rondelles polyamide - 50132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 15 mm
longueur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires de fixation pour luminaires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4250217425462
Réf. Sonepar
00036050132
Réf. Fournisseur
50132
Marque
Cooper Capri
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
15 mm
longueur:
20 mm
hauteur:
15 mm
diamètre:
8 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


