Cooper Capri - LSD1600-ER Tôle de protection en inox, longueur 1,60m - 52053

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - LSD1600-ER Tôle de protection en inox, longueur 1,60m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 290 mm

  • longueur - 1600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires de fixation pour luminaires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4250217412110

Réf. Sonepar

00036052053

Réf. Fournisseur

52053

Marque

Cooper Capri

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier de protection

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

290 mm

longueur:

1600 mm

hauteur:

20 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

LSD1600-ER Tôle de protection en inox, longueur 1,60m

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.