Cooper Capri - LTR48-1500-FT Tube droit diam. 48,3mm, longueur 1,50m - 52051

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - LTR48-1500-FT Tube droit diam. 48,3mm, longueur 1,50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 48.3 mm

  • longueur - 1500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires de fixation pour luminaires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4250217412134

Réf. Sonepar

00036052051

Réf. Fournisseur

52051

Marque

Cooper Capri

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

48.3 mm

longueur:

1500 mm

hauteur:

48.3 mm

diamètre:

48.3 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

LTR48-1500-FT Tube droit diam. 48,3mm, longueur 1,50m

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.