Cooper Capri - Luminaire industriel LLK98 LED 1200 2/6-2K - 50417


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4600 lm
puissance du système - 37 W
température de couleur - 2...2 K
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 1360 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4250959946744
Réf. Sonepar
06227050417
Réf. Fournisseur
50417
Réf. Commerciale
Cooper Capri
flux lumineux utile:
4600 lm
puissance du système:
37 W
température de couleur:
2...2 K
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
1360 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
G13
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
160...165 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique/asymétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière:
direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
2
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1200
largeur:
188 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
1360 mm
largeur d'encastrement:
188 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
130 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
nombre de pôles:
6
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.