Cooper Capri - Luminaire industriel LLK98 LED 600 1/3-1K - 50414

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Luminaire industriel LLK98 LED 600 1/3-1K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2200 lm

  • puissance du système - 17.4 W

  • température de couleur - 5000...5500 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 760 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250959942678

Réf. Sonepar

06227994267

Réf. Fournisseur

50414

Marque

Cooper Capri

flux lumineux utile:

2200 lm

puissance du système:

17.4 W

température de couleur:

5000...5500 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

760 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

câble

source lumineuse fournie:

Non

douille:

G13

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

80...85 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique/asymétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

8.7...8.7 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

188 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

760 mm

largeur d'encastrement:

188 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

130 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LLK98 LED 600 1/3-1K - Lum. indus. pour 2 tubes LED T8 G13 600mm - 1xM25 plast. + 1 bouchon M25

Les Atouts de la gamme:

La gamme de luminaires LLK98 LED est une solution économique pour l'éclairage des zones industrielles non classées. La vasque en polycarbonate dispose d'une ouverture centralisée pour un accès rapide aux tubes LED. Le corps en polyester renforcé est résistant aux UV et aux chocs, et procure un indice de protection IP66. Les cycles allumage/extinction n'ont pas d'incidence sur la durée de vie des tubes LED, qui est d'environ 40.000 h sans maintenance. Les trois modèles proposés fournissent un flux lumineux comparable aux luminaires fluorescents 2x18 W, 2x36 W et 2x58W avec une meilleure qualité de lumière et une consommation réduite d'environ 50%.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.