Cooper Capri - Mamelon 'd/e' hexagonal M ISO20 / M ISO20 N - ARA1212YXN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - laiton
nickelé - Non
antidéflagration - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056039099442
Réf. Sonepar
06227909944
Réf. Fournisseur
ARA1212YXN
Marque
Cooper Capri
matériau:
laiton
nickelé:
Non
antidéflagration:
Non
Mamelon 'd/e' hexagonal M ISO20 / M ISO20 en laiton nickelé
Les Atouts de la gamme:
Les mamelons mâle/mâle type AR permettent de raccorder deux conduits métalliques ayant des taraudages femelles à leurs extrémités, pour prolonger un circuit électrique situé en zones à risques d'explosions. Les versions les plus courantes sont équipées de deux filetages mâles identiques. Il est toutefois possible d'avoir des tailles/types de filetages différents des deux côtés. Ces manchons peuvent être utilisés pour des applications antidéflagrantes (Ex d), à sécurité augmentée (Ex e) ou pour les zones poussières (Ex tb).
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Les Atouts de la gamme:
Les mamelons mâle/mâle type AR permettent de raccorder deux conduits métalliques ayant des taraudages femelles à leurs extrémités, pour prolonger un circuit électrique situé en zones à risques d'explosions. Les versions les plus courantes sont équipées de deux filetages mâles identiques. Il est toutefois possible d'avoir des tailles/types de filetages différents des deux côtés. Ces manchons peuvent être utilisés pour des applications antidéflagrantes (Ex d), à sécurité augmentée (Ex e) ou pour les zones poussières (Ex tb).
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


