Cooper Capri - Mamelon 'd/e' hexagonal M ISO25 / M ISO25 IX - ARE1313Y

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Mamelon 'd/e' hexagonal M ISO25 / M ISO25 IX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • nickelé - Non

  • antidéflagration - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056039133986

Réf. Sonepar

06227913398

Réf. Fournisseur

ARE1313Y

Marque

Cooper Capri

matériau:

acier inoxydable

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

Mamelon 'd/e' hexagonal M ISO25 / M ISO25 en inox 316L

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.