Cooper Capri - Manchon 'd/e' hexagonal F ISO20 / F ISO20 N - AUA1212YXN

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Manchon 'd/e' hexagonal F ISO20 / F ISO20 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - laiton

  • nickelé - Non

  • antidéflagration - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056039099497

Réf. Sonepar

06227909949

Réf. Fournisseur

AUA1212YXN

Marque

Cooper Capri

matériau:

laiton

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

Manchon 'd/e' hexagonal F ISO20 / F ISO20 en laiton nickelé

Les Atouts de la gamme:

Les manchons hexagonaux femelle/femelle type AU permettent de raccorder deux conduits métalliques ayant des filetages mâles à leurs extrémités, pour prolonger un circuit électrique situé en zones à risques d'explosions. Les versions les plus courantes sont équipées de deux taraudages femelles identiques. Il est toutefois possible d'avoir des tailles/types de taraudages différents des deux côtés. Ces manchons peuvent être utilisés pour des applications antidéflagrantes (Ex d), à sécurité augmentée (Ex e) ou pour les zones poussières (Ex tb). Une version ronde est également disponible sur demande (type AX).

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.