Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cooper Capri - Manchon ICTA ISO20 - CAP462020

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Manchon ICTA ISO20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 20 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - gris

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589354620203

Réf. Sonepar

00040462020

Réf. Fournisseur

CAP462020

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

20 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

avec joint en caoutchouc:

Non

Manchon ICTA ISO20

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.