Cooper Capri - Mât d'éclairage avec embout diam. 42mm, hauteur 1,90m, angle 45° - 52045


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 48.3 mm
longueur - 1900 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires de fixation pour luminaires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4250217412196
Réf. Sonepar
00036052045
Réf. Fournisseur
52045
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
48.3 mm
longueur:
1900 mm
hauteur:
190 mm
diamètre:
48.3 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.