Cooper Capri - Mât d'éclairage diam. 48,3mm, hauteur 1,90m, déport 30cm, angle 90° - 52041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 48.3 mm
longueur - 1900 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires de fixation pour luminaires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4250217412233
Réf. Sonepar
00036052041
Réf. Fournisseur
52041
Marque
Cooper Capri
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
48.3 mm
longueur:
1900 mm
hauteur:
300 mm
diamètre:
48.3 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


