Cooper Capri - Mât d'éclairage diam. 48,3mm, hauteur 1,90m, longueur 20cm, angle 45° - 52046

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Mât d'éclairage diam. 48,3mm, hauteur 1,90m, longueur 20cm, angle 45°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 48.3 mm

  • longueur - 1900 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires de fixation pour luminaires

Voir tous les produits de cette série

EAN

4250217412189

Réf. Sonepar

00036052046

Réf. Fournisseur

52046

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

48.3 mm

longueur:

1900 mm

hauteur:

190 mm

diamètre:

48.3 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

LM48-1900/190-FT Mât d'éclairage diam. 48,3mm, hauteur 1,90m, longueur 20cm, angle 45°

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.