Cooper Capri - Mât d'éclairage diam. 48,3mm, hauteur 2,10m, longueur 1,30m, angle 45° - 52043


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 48.3 mm
longueur - 2100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires de fixation pour luminaires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4250217412219
Réf. Sonepar
00036052043
Réf. Fournisseur
52043
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
48.3 mm
longueur:
2100 mm
hauteur:
1300 mm
diamètre:
48.3 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.