Cooper Capri - Mini sirène de signalisation HPL 92 dB avec feu orange, alimentation 230 V AC - FHF21220607

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Mini sirène de signalisation HPL 92 dB avec feu orange, alimentation 230 V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - jaune

  • type de signal acoustique - tonalité continue

  • mode de pose - montage en saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235502909

Réf. Sonepar

06227550290

Réf. Fournisseur

FHF21220607

Marque

Cooper Capri

tension nominale (Un):

230...230 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

jaune

type de signal acoustique:

tonalité continue

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.5 A

puissance:

7 W

source lumineuse:

lampe à incandescence

volume:

92 dB

type de signal optique:

lumière continue

type de générateur de signal acoustique:

klaxon

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP43

Degré de protection (NEMA):

autre

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

avec contact:

Non

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Mini sirène de signalisation HPL à haut volume avec feu lumineux orange, alimentation 230 V AC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.