Cooper Capri - Mini sirène de signalisation HPL 92 dB avec feu orange, alimentation 24 V DC - FHF21220613

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
couleur de calotte - jaune
type de signal acoustique - tonalité continue
mode de pose - montage en saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250235502947
Réf. Sonepar
06227550294
Réf. Fournisseur
FHF21220613
Marque
Cooper Capri
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
jaune
type de signal acoustique:
tonalité continue
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.5 A
puissance:
7 W
source lumineuse:
lampe à incandescence
volume:
92 dB
type de signal optique:
lumière continue
type de générateur de signal acoustique:
klaxon
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP43
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
avec contact:
Non
compatible selon EN 54-23:
Non
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


