Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cooper Capri - Minibox Applique Dcl + Douille - CAP715081

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

  • couleur - orange

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589357150813

Réf. Sonepar

00040715081

Réf. Fournisseur

CAP715081

Marque

Cooper Capri

mode de pose:

encastré

forme:

rond

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

orange

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

Minibox Applique Dcl + Douille

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.