Cooper Capri - Miniclips 735889 + Douille Dcl - CAP715879

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 40 mm
modèle - unique
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAPRICLIPS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589357158796
Réf. Sonepar
00040715879
Réf. Fournisseur
CAP715879
Marque
Cooper Capri
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
40 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
orange
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
nombre d'entrées:
2
sans halogène:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



