Cooper Capri - nLLK15 LED 1200 2/6-2K inter - Luminaire LED 2x17/26W avec inter - 3800/6400 lm - 53042

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - nLLK15 LED 1200 2/6-2K inter - Luminaire LED 2x17/26W avec inter - 3800/6400 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 7.2 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • source lumineuse - LED interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251510704537

Réf. Sonepar

06227070453

Réf. Fournisseur

53042

Réf. Commerciale

Cooper Capri

flux lumineux utile:

7.2 lm

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

22

orientable:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

G5

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

17...26 W

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

188 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

longueur:

1.36 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

6

section de conducteur:

6 mm²

type de connexion:

borne à vis

nLLK15 LED 1200 2/6-2K inter - Luminaire LED 2x17/26W avec interrupteur - 3800/6400 lm - 2xM25 plast. + câblage traversant

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.