Cooper Capri - nLLK15 LED 600 1/6-1K - Luminaire LED 2x8W - 1845 lm - 53001

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - nLLK15 LED 600 1/6-1K - Luminaire LED 2x8W - 1845 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1845 lm

  • température de couleur - 3500...5500 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • puissance du système - 10 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250959965769

Réf. Sonepar

06227053001

Réf. Fournisseur

53001

Marque

Cooper Capri

flux lumineux utile:

1845 lm

température de couleur:

3500...5500 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

10 W

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

22

orientable:

Non

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

2

douille:

G5

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...50 °C

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

188 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

longueur:

760 mm

diamètre externe:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

6

section de conducteur:

6 mm²

type de connexion:

borne à vis

courant nominal:

88...92 mA

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

nLLK15 LED 600 1/6-1K - Luminaire LED 2x8W - 1845 lm - 2xM25 plast.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de luminaires nLLK15 LED fonctionne avec des tubes LED Aura UltiLED T5 diam. 16mm avec culot G5. Ces luminaires à consommation réduite peuvent être utilisés dans les zones 2 (gaz) ainsi que dans les zones 22 (poussières). La vasque en polycarbonate dispose d'une ouverture centralisée pour un accès rapide aux tubes. Le corps en polyester renforcé est résistant aux UV et aux chocs, et procure un indice de protection IP66. Les tubes LED (à commander en accessoires) fournissent un éclairement homogène, non éblouissant et proche de la lumière du jour. Leur durée de vie est de 58.000 h à une température ambiante de +25 °C et il est possible de les remplacer très facilement en fin de vie, sans avoir à remplacer le luminaire complet. Trois versions sont disponibles : LED600/1200/1500 pour fournir un éclairement similaire à un fluo 2x18/2x36/2x58 W. Des variantes secourues ou gradables (DALI) sont également disponibles.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.